Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TPU Systembus Kabel, Cat 5e, 5-adrig, AWG 26-7, gelb, 756-1300/000-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPU Systembus Kabel, Cat 5e, 5-adrig, AWG 26-7, gelb, 756-1300/000-500
TPU Systembus Kabel, Cat 5e, 5-adrig, AWG 26-7, gelb, 756-1300/000-500
Artikel-Nr.:
     4502-44P5808
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1300/000-500
EAN/GTIN:
     4045454779474
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel
Systembuskabel, 756-1300/000-500, WAGO Systembuskabel, 5-polig, Länge: 50 m. Features * PUR, halogenfrei * Silikon- und FCKW-frei * Gute Mikroben-, Hydrolyse-, Öl-, Chemie-, Ozon- und UV -Beständigkeit * Gute chemische Beständigkeit
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PE
Anzahl der Adern:
5
Ausführung:
Systembus-Kabel
Außendurchmesser:
6 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 26-7
Farbe:
gelb
Halogenfrei:
Ja
Kategorie:
Cat 5e
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Material:
TPU
Schirmung:
geschirmt
Temperaturbereich (unbewegt):
-25 °C bis 60 °C
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 219,77*
€ 255,09*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 220,68*
€ 257,51*
Frei Haus
ab € 233,90*
€ 271,56*
Frei Haus
ab € 235,86*
€ 274,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 444,40*
€ 503,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,41*
€ 599,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,74*
€ 593,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,66*
€ 571,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,05*
€ 559,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,40*
€ 528,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.