Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Systembusleitung 5-polig 50m,gelb 756-1300/000-500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPU Systembus Kabel, Cat 5e, 5-adrig, AWG 26-7, gelb, 756-1300/000-500
TPU Systembus Kabel, Cat 5e, 5-adrig, AWG 26-7, gelb, 756-1300/000-500
Artikel-Nr.:
     6012B-51808505
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     756-1300/000-500
EAN/GTIN:
     4045454779474
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel
Ethernetkabel

Systembusleitung 5-polig 50m,gelb 756-1300/000-500

Systembusleitung
5-polig
Länge 50 m
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiterdurchmesser:
1 mm
AWG-Größe:
26
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Verseilelement:
nein
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,56*
€ 233,03*
Frei Haus
ab € 231,70*
€ 238,12*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 240,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 249,8822*
€ 256,8522*
Frei Haus
ab € 428,84*
€ 439,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,48*
€ 286,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,66*
€ 284,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 237,77*
€ 282,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.