Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1107/328-000/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1107/328-000/3
1-Leiter-Federleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1107/328-000/3
1-Leiter-Federleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1107/328-000/3
1-Leiter-Federleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1107/328-000/3
1-Leiter-Federleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1107/328-000/3
1-Leiter-Federleiste, 7-polig, RM 3.5 mm, gerade, lichtgrau, 2734-1107/328-000/3
Artikel-Nr.:
     4502-44P6273
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2734-1107/328-000/334-000
EAN/GTIN:
     4066966387902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
federleiste wago 7pol
Federleiste, 2734-1107/328-000/334-000, WAGO 1-Leiter-Federleiste, Hebel, Push-in cage clamp, 1,5 mm², Rastermaß 3,5 mm, 7-polig, 100% fehlsteckgeschützt, mittige Verriegelungsklinke, Zugentlastungsplatte, 1,50 mm², lichtgrau. Features * Intuitive und werkzeuglose Hebelbetätigung * Universalanschluss für alle Leiterarten * Prüföffnung 90° zur Leitereinführung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in
Anzahl der Reihen:
1
Ausführung:
Buchsenleiste
Farbe:
lichtgrau
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
7-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: federleiste, wago federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 4,61*
€ 5,76*
50
Frei Haus
ab € 4,6558*
€ 5,8158*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 4,6605*
€ 5,8305*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,62*
€ 6,88*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.