Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste, 10-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Federleiste, 10-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
1-Leiter-Federleiste, 10-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
1-Leiter-Federleiste, 10-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A,
Artikel-Nr.:
     4502-44P6445
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-110/000-037
EAN/GTIN:
     4045454329310
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Federleiste, 769-110/000-037, WAGO 1-Leiter-Federleiste, CAGE CLAMP, 4 mm², Rastermaß 5 mm, 10-polig, Kodiernase, 4,00 mm², grau/grün-gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,72612*
€ 6,03612*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,4908*
€ 6,9208*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 5,524*
€ 6,964*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,99*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,4528*
€ 8,0828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1610
ab € 40,577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-414
ab € 0,25648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-430
ab € 0,0787*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-431
ab € 0,0789*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-472
ab € 2,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-610/001-000
ab € 3,96455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-610/004-000
ab € 4,14994*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-670/003-000
ab € 38,85875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.