Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Federleiste CAGE CLAMP® 4 mm² grau/grün-gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-7936400
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-110/000-037
EAN/GTIN:
     4045454329310
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Federleiste; CAGE CLAMP®; 4 mm²; Rastermaß 5 mm; 10-polig; Kodiernase; 4,00 mm²; grau/grün-gelb Montageart: sonstige, Farbe: mehrfarbig, Breite: 50 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 18,3 mm, Tiefe: 45,2 mm, Bemessungsspannung: 500 V, Polzahl: 10, Betriebstemperatur: 105 °C, Anzahl der Klemmstellen je Pol: 1, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Federzuganschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Federzuganschluss, Transparent: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,25...2,5 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,08...4 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,08...4 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: Thermoplast, Bemessungsstrom In: 32 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false
Weitere Informationen:
Hersteller:
WAGO GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
769-110/000-037
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 4,72612*
€ 6,03612*
Lager 6232
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 5,4908*
€ 6,9208*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 5,524*
€ 6,964*
1
€ 6,90*
ab € 5,44*
€ 7,99*
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 6,4528*
€ 8,0828*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 6,9208*
€ 8,23575
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,5708*
€ 7,81925
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4908*
€ 6,53405
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 173,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-1610
ab € 40,577*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-414
ab € 0,25648*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-430
ab € 0,0787*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-431
ab € 0,0789*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-472
ab € 2,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-610/001-000
ab € 3,96455*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-610/004-000
ab € 4,14994*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-670/003-000
ab € 38,85875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.