Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Federleiste, 1-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Federleiste, 1-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A, 5
2-Leiter-Federleiste, 1-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A, 5
2-Leiter-Federleiste, 1-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², AWG 28-12, gerade, 32 A, 5
Artikel-Nr.:
     4502-44P6484
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-121
EAN/GTIN:
     4044918473460
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
wago federleiste
federleiste
federleisten grau
2-Leiter-Federleiste, 769-121, Wago 2-Leiter-Federleiste zum Einstecken in Basisklemmen oder Stiftleisten kodierbar brückbar mit Quer- und Schachtelbrückern 1-polig grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Bauform:
gerade
Kontaktanschluss:
Federkraftanschluss
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennspannung:
500 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
1-polig
Rastermaß:
5 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,25638*
€ 1,53638*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,336*
€ 1,616*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,67*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,3972*
€ 1,702*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-428
ab € 0,079*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-472
ab € 2,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-023
ab € 44,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145/000-024
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.