Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter/1-Pin-LED-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 0.02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter/1-Pin-LED-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 0.02
1-Leiter/1-Pin-LED-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 0.02
1-Leiter/1-Pin-LED-Basisklemme, Federklemmanschluss, 0,08-4,0 mm², 1-polig, 0.02
Artikel-Nr.:
     4502-44P6548
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-219/281-413
EAN/GTIN:
     4050821418504
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Bauelement-Basisklemme, 769-219/281-413, WAGO 1-Leiter/1-Pin-Bauelement-Basisklemme, mit 2 Steckbrücken, LED (rot), 24 VDC, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, 4 mm², CAGE CLAMP, 4,00 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
1
Ausführung:
1-Leiter/1-Pin-LED-Basisklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
24 V
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
87.5 mm
Länge:
28.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
0.025 A
Polzahl:
1-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,82353*
€ 3,48353*
50
Frei Haus
ab € 3,0046*
€ 3,6646*
50
Frei Haus
ab € 3,1374*
€ 3,8174*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,2894*
€ 3,9894*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,68*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,758*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-409
ab € 0,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,13368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/022-000
ab € 1,13368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-109/000-006
ab € 4,66743*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-112/000-006
ab € 6,17855*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-115
ab € 7,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-115/022-000
ab € 6,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-122
ab € 2,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.