Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Pin-LED-Basisklemme, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Pin-LED-Basisklemme, grau
2-Pin-LED-Basisklemme, grau
2-Pin-LED-Basisklemme, grau
2-Pin-LED-Basisklemme, grau
Artikel-Nr.:
     4502-44P6556
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     769-229/281-413
EAN/GTIN:
     4045454619473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago
reihenklemmen
Bauelement-Basisklemme, 769-229/281-413, WAGO Pin-Bauelement-Basisklemme, LED (rot), 24 VDC, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Pin-LED-Basisklemme
Bemessungsspannung:
24 V
Breite:
5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
52.5 mm
Länge:
28.5 mm
Nennstrom:
25 mA
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 2,62614*
€ 3,19614*
100
Frei Haus
ab € 2,7942*
€ 3,3742*
100
Frei Haus
ab € 2,8218*
€ 3,4018*
18 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 3,0494*
€ 3,6594*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,02*
€ 4,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102
ab € 1,13368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-102/022-000
ab € 1,13368*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-103
ab € 1,58*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-105/000-039
ab € 2,55011*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-109/000-006
ab € 4,66743*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-111/022-000
ab € 5,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-112/000-006
ab € 6,23855*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-115
ab € 6,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
769-115/022-000
ab € 6,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.