Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Verteiler, 3-polig, Snap-in, Federklemmanschluss, grau, 770-1767


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Verteiler, 3-polig, Snap-in, Federklemmanschluss, grau, 770-1767
H-Verteiler, 3-polig, Snap-in, Federklemmanschluss, grau, 770-1767
H-Verteiler, 3-polig, Snap-in, Federklemmanschluss, grau, 770-1767
H-Verteiler, 3-polig, Snap-in, Federklemmanschluss, grau, 770-1767
H-Verteiler, 3-polig, Snap-in, Federklemmanschluss, grau, 770-1767
Artikel-Nr.:
     4502-44P8883
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-1767
EAN/GTIN:
     4050821702313
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckverbinder
Steckverbindung
Gerätesteckverbinder
Gerätesteckvorrichtung
Verteiler, 770-1767, WAGO Die WINSTA-MIDI-Verteilerleiste B-Codierung bietet die Grundlage für die Installation von feindrähtigen und massiven Leitern. Sie ermöglicht eine flexible, fehlerfreie Installation in zahlreichen Einsatzmöglichkeiten. Der steckbare Installationssteckverbinder ist gegen das Eindringen von festen Gegenständen nach Schutzart IP20 geschützt. Dieser steckbare Installationssteckverbinder ist für eine Strombelastung von bis zu 25 A einsetzbar. Damit kann er auch für hohe Leistungslasten verwendet werden. Die WINSTA-MIDI-Produktlinie garantiert volle Flexibilität bei der Installation. Mit der Push-in CAGE CLAMP Federdruck-Anschlusstechnik, Features * Zugentlastungsgehäuse * Maßgeschneiderte Lösungen * Schnelle, sichere Installation
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
H-Verteiler
Bauform:
gerade
Farbe:
grau
Montage:
Snap-in
Nennspannung IEC:
250 V
Nennspannung UL/CSA:
600 V
Nennstrom IEC:
25 A
Nennstrom UL/CSA:
16 A
Netzfilter vorhanden:
Nein
Netzschalter beleuchtet:
Nein
Netzschalter vorhanden:
Nein
Polzahl:
3-polig
Sicherungshalter vorhanden:
Nein
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,0028*
€ 6,213*
50
Frei Haus
ab € 5,3774*
€ 6,5874*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,4132*
€ 6,6332*
50
Frei Haus
ab € 5,4308*
€ 6,6508*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,66*
€ 9,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.