Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

h-Verteiler,3-polig,Kod. B grau 770-1767


Menge:  Stück  
Produktinformationen
h-Verteiler,3-polig,Kod. B grau 770-1767
h-Verteiler,3-polig,Kod. B grau 770-1767
Artikel-Nr.:
     6012-41207564
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     770-1767
EAN/GTIN:
     4050821702313

h-Verteiler,3-polig,Kod. B grau 770-1767

h-Verteiler
3-polig
Kod. B
1 Eingang
2 Ausgänge
beidseitige Abgänge
3 Verriegelungsklinken
für fliegende Verbindungen
grau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsstrom zur Leuchte:
25 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Eingänge:
3
Anzahl der Ausgänge:
6
Pol-Kennzeichnung:
1, 2, 3
Mechanische Codierung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 5,0128*
€ 6,223*
50
Frei Haus
ab € 5,4074*
€ 6,5674*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,4432*
€ 6,6132*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 5,4608*
€ 6,6308*
1
€ 6,90*
ab € 6,62*
€ 9,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 6,6308*
€ 7,89065
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,4608*
€ 6,49835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 331,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-201
ab € 0,388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-360
ab € 0,5905*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.