Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelais, 24 VDC, 5 A, Leiterplattenmontage, 788-754


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbleiterrelais, 24 VDC, 5 A, Leiterplattenmontage, 788-754
Halbleiterrelais, 24 VDC, 5 A, Leiterplattenmontage, 788-754
Halbleiterrelais, 24 VDC, 5 A, Leiterplattenmontage, 788-754
Artikel-Nr.:
     4502-44P8943
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     788-754
EAN/GTIN:
     4055143919258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Optokoppler
wago halbleiterrelais
Solid-State-Relais, 788-754, WAGO Solid-State-Relais, Eingangsnennspannung DC 24 V, Ausgangsspannungsbereich DC 0-35 V, Grenzdauerstrom 5 A, 12 mm Baubreite, 15 mm Bauhöhe.
Weitere Informationen:
LED-Anzeige:
Ja
Montage:
Leiterplattenmontage
Nennstrom:
5 A
Spannung:
24 VDC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.004 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: halbleiterrelais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 10,2905*
€ 11,7205*
20
Frei Haus
ab € 10,4535*
€ 11,9235*
20
€ 5,95*
ab € 10,4515*
€ 11,9615*
20
Frei Haus
ab € 10,607*
€ 12,037*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 13,65*
€ 19,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.