Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 30 A, 8 kV, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 30 A, 8 kV, grau
2-Leiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 30 A, 8 kV, grau
2-Leiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 30 A, 8 kV, grau
2-Leiter-Trennklemme, Federklemmanschluss, 0,5-10 mm², 1-polig, 30 A, 8 kV, grau
Artikel-Nr.:
     4502-44P9074
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2206-1671
EAN/GTIN:
     4066966312133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago
trennklemme
trennklemme federzug
Reihenklemme, 2206-1671, WAGO 2-Leiter-Trennklemme mit schwenkbarem Trennmesser, mit Prüfmöglichkeit, Trennmesserhalter orange, mit Drücker, für Tragschiene 35 x 15 and 35 x 7.5, 6 mm², Push-in CAGE CLAMP, 6,00 mm², grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Trennklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20 bis 8
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
7.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
96.3 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-10 mm²
Nennstrom:
30 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
PL
Gewicht:
0.02 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System, Funktions- und Technologiemodul
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 2,6139*
€ 3,5658*
25
€ 5,00*
ab € 2,6852*
€ 3,5852*
25
Frei Haus
ab € 2,776*
€ 3,676*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 2,8316*
€ 3,7416*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-121
ab € 0,1382*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-115
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-191
ab € 4,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-404
ab € 0,8251*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2006-433
ab € 0,5688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8004*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,728*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.