Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbaustromwandler, 150 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4005/150-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelumbaustromwandler, 150 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4005/150-101
Kabelumbaustromwandler, 150 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4005/150-101
Kabelumbaustromwandler, 150 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4005/150-101
Kabelumbaustromwandler, 150 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4005/150-101
Artikel-Nr.:
     4502-44P9218
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-4005/150-101
EAN/GTIN:
     4055143056342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Kabelumbau-Stromwandler, 855-4005/150-101, WAGO Dieser kompakte Split-Core-Stromwandler ist ideal für die Nachrüstung bestehender Anlagen. Er ist perfekt für Anwendungen, bei denen der Strompfad nicht unterbrochen werden darf. Die Genauigkeit des Wandlers ermöglicht eine äußerst präzise Strommessung. Der Split-Core-Stromwandler ist in der Lage, die angegebene Nennleistung am Ende des Sekundärkabels zu liefern. Features * Keine Unterbrechung der Messleitung * Ideal für die Anwendung in sehr kleinen Räumen * Besonders schnelle Montage * Für Anwendung um isolierte Leiter * Kompakt und scharnierbar * Farbkodierte Anschlussleitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Bemessungsstrom:
150 A
Breite:
57.2 mm
Höhe:
67 mm
Tiefe:
49 mm
Ursprungsland:
NL
Gewicht:
0.341 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: stromwandler wago 150 a, aufsteckstromwandler, wago aufsteckstromwandler, Automation, Fühler, Sensor, Stromsensor, Stromsonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Sonde
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 61,63*
€ 73,28*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,2248*
€ 73,3262*
Frei Haus
ab € 63,59*
€ 74,27*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,45*
€ 75,82*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 84,31*
€ 96,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,14*
€ 110,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,74*
€ 107,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8873
ab € 59,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-001
ab € 337,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-494/025-001
ab € 338,68*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-001
ab € 447,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/040-001
ab € 453,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 47,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8877
ab € 49,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 75,01*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8874
ab € 77,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 38,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2007-8875
ab € 39,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/000-001
ab € 324,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-495/000-001
ab € 325,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-569
ab € 242,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
857-569
ab € 245,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.