Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 10 µF, ±5 %, 100 V (DC), PET, 15 mm, B32562J1106J000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 10 µF, ±5 %, 100 V (DC), PET, 15 mm, B32562J1106J000
MKT-Folienkondensator, 10 µF, ±5 %, 100 V (DC), PET, 15 mm, B32562J1106J000
Artikel-Nr.:
     4502-45D2593
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32562J1106J000
EAN/GTIN:
     4099879829221
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Nicht geeignet für Neudesigns, Folienkondensator, B32562J1106J000, EPCOS Metallisierte Polyester-Folienkondensator (MKT) Features * Sonderabmessungen auf Anfrage erhältlich * Hohe Impulsstärke * Kleine Abmessungen * RoHS-kompatibel Anwendungen * SMPS, Konverter * Elektronische Vorschaltgeräte * Kompakt-Leuchtstofflampen (CFL) * Zündung
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
radial
Breite:
11.8 mm
Dielektrikum:
PET
Höhe:
13 mm
Kapazität:
10 µF
Länge:
16.5 mm
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
15 mm
Toleranz:
±5 %
Gewicht:
0.003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator 10µf 100v, filmkondensator, filmkondensator 10µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.857,416*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 800 Stück (ab € 2,32177* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.105,776*
€ 2.505,87344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.071,864*
€ 2.465,51816
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.897,672*
€ 2.258,22968
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.877,28*
€ 2.233,9632
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.857,416*
€ 2.210,32504
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.