| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-45F0318 Herst.-Nr.: 39500000420 EAN/GTIN: 4099889780628 |
| | |
|
| | |
| Einbaurahmen, zweifach, Kunststoffausführung, PBT schwarz, Kunststoffdeckel, ABS silber metallic, Kunststoff Einbaurahmen, zweifach, Kunststoffausführung, PBT schwarz, Kunststoffdeckel, ABS silber metallic, Kunststoff Die technischen Merkmale von 39500000420 von Harting im Überblick * Produkttypbezeichnung Rahmen 2-fach, Plastik metallisiert * Bezeichnung Rahmen 2-fach, Plastik metallisiert Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Steckverbinder | Zubehörart: | Einbaurahmen | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.23144 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 41,82* | € 55,14* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 42,41* | € 55,78* | | | | | | 45 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 51,48* | € 77,41* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 52,76* | € 85,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|