Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose, grau, 15 A/240 V, Australien/China, 39500010009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdose, grau, 15 A/240 V, Australien/China, 39500010009
Steckdose, grau, 15 A/240 V, Australien/China, 39500010009
Artikel-Nr.:
     4502-45F0328
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     39500010009
EAN/GTIN:
     4099889877809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
Steckdosenmodul, 39500010009, Harting Schutzkontaktsteckdose Australien/China, Schraubanschluss, ‌15 A, 240 V AC, 50, 60, Leiterquerschnitt: 4 mm², Kunststoff
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Steckdose
Farbe:
grau
Klappdeckel vorhanden:
Nein
Landeskennung:
Australien/China
Nennleistung:
15 A/240 V
Kindersicherung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.09233 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckdose Australisch, Steckdose China, schutzkontakt-steckdose grau, schuko-steckdose, Haustechnik, Stromverteiler, Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,04*
€ 35,05*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 26,75*
€ 36,20*
€ 6,90*
ab € 32,96*
€ 54,85*
Frei Haus
ab € 71,60*
€ 97,56*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
39500000890
ab € 11,91*
Zubehör
Harting
39500000100
ab € 20,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.