Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, M63, gerade, Schraubverriegelun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, M63, gerade, Schraubverriegelun
Tüllengehäuse, Baugröße 24B, Aluminiumdruckguss, M63, gerade, Schraubverriegelun
Artikel-Nr.:
     4502-45F074
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19400240420
EAN/GTIN:
     4099889762464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse
Haube, 19400240420, HARTING Haube mit Schraubverschluss und Einstieg von oben, Material: Aluminium-Druckguss, korrosionsbeständig, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tüllengehäuse
Gehäusegröße:
24B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
M63, gerade
Schutzart (IP):
IP69/IPX9K/IP68/IP65
Verriegelung:
Schraubverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.914 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: emv-gehäuse harting, steckergehäuse, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Kupplungshaube, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,19*
€ 209,48*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,93103*
€ 210,05103*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 186,0871*
€ 210,9078*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 189,91*
€ 212,01*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 203,76*
€ 226,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,39*
€ 269,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,49*
€ 267,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,28*
€ 259,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,76*
€ 242,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 40 024 5414
ab € 19,1971*
Sonstiges
Harting
09 40 024 0311
ab € 29,13*
Sonstiges
Harting
09 40 024 0368
ab € 36,65*
Sonstiges
Harting
19 40 024 0968
ab € 137,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.