Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 2 x M32, abgewinkelt, Querbügelv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 2 x M32, abgewinkelt, Querbügelv
Anbaugehäuse, Baugröße 10B, Aluminiumdruckguss, 2 x M32, abgewinkelt, Querbügelv
Artikel-Nr.:
     4502-45F481
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19628100272
EAN/GTIN:
     4099889765649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
HDC-Steckverbinder
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 19628100272, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit doppeltem Verriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
10B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x M32, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.3634 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 37,41*
€ 47,63*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,71082*
€ 47,74082*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,05*
€ 48,18*
€ 3,90*
ab € 38,60*
€ 49,06*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 48,12*
€ 59,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,00*
€ 70,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,39*
€ 63,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 0301
ab € 9,00*
Zubehör
Pflitsch
7232/DR
ab € 2,74*
Zubehör
Pflitsch
bg 232ms tri
ab € 12,6684*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,33*
Zubehör
Harting
09 33 010 2716
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,14*
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 9,84*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 50,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.