Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse Han® 10B-agg-QB 09 30 010 0301 Harting 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-741546-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 010 0301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Anbaugehäuse Han® 10B-agg-QB 09 30 010 0301 Harting 1 St.

Zubehör für Baugröße 10 B - Anbaugehäuse

Anbaugehäuse für Baureihe 10 B für industrielle Anwendungen. Verfügbar in Metall (Aluminium-Druckguss).

Technische Daten:
Baugröße (Details): 10 B · Herstellerfarbe: Grau · Schutzart: IP65 · Serie (Steckverbinder Han): Han® 10B · Steckverbinder-Besonderheiten: niedrige Bauform,2-Querbügel-Verriegelung · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
10 B
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Steckverbinder-Besonderheiten:
niedrige Bauform | 2-Querbügel-Verriegelung
Serie (Steckverbinder Han):
Han® 10B
Herst.-Teilenr.:
09 30 010 0301
Typ (Hersteller-Typ):
Han® 10B-agg-QB
Polzahl (Details):
0
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Anbaugehäuse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, harting steckergehäuse, steckergehäuse, gehäuse: für hdc-steckverbinder, Harting, 09 30 010 0301, Han® 10B-agg-QB, 114-7964, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,00*
€ 12,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,02*
€ 12,14*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 9,41*
€ 12,66*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 9,4913*
€ 12,8113*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 18,18*
€ 24,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 010 5425
ab € 7,68*
Zubehör
Harting
09 38 032 3101
ab € 14,96*
Zubehör
Harting
09 33 010 2601
ab € 5,77*
Zubehör
Harting
09 33 010 2602
ab € 4,19*
Zubehör
Harting
09 33 010 2701
ab € 6,33*
Zubehör
Harting
09 33 010 2716
ab € 7,50*
Zubehör
Harting
0916 042 3101
ab € 17,46*
Zubehör
Harting
09300100522
ab € 9,90*
Zubehör
Harting
09320183101
ab € 10,09*
Zubehör
Harting
09 14 010 0303
ab € 10,13*
Zubehör
Harting
09 14 010 0313
ab € 10,14*
Zubehör
Harting
09 30 010 1421
ab € 6,78*
Zubehör
Harting
09 30 010 1521
ab € 6,29*
Zubehör
Harting
19 30 010 1521
ab € 6,98*
Zubehör
Harting
09 30 010 0422
ab € 10,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.