Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24034043310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24034043310
Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24034043310
Artikel-Nr.:
     4502-45F5529
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24034043310
EAN/GTIN:
     4099891550080
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 24034043310, Harting Industrieller Ethernet-Schalter, unverwaltet, Full gigabit ethernet, Nennspannung: 24, 48 VDC, Gesamtzahl der Ports: 7, Betriebstemperatur: 0 bis +55 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
7
Spannung:
24-48 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 371,5415*
€ 386,7715*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 418,50*
€ 434,44*
€ 6,90*
ab € 438,29*
€ 457,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,44*
€ 516,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,09*
€ 514,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,35*
€ 510,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,50*
€ 498,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.