Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Schneidklemmanschluss, 20820020001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Schneidklemmanschluss, 20820020001
Stecker, RJ45, 8-polig, 8P8C, Cat 6A, Schneidklemmanschluss, 20820020001
Artikel-Nr.:
     4502-45F569
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     20820020001
EAN/GTIN:
     4099889822663
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Steckverbinder, 20820020001, Harting Steckverbinder, Steckverbinder, preLink, Schneidklemmanschluss, Stift, Baugröße: 3 A, Kontakte: 8
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schneidklemmanschluss
Ausführung:
Stecker
Kategorie:
Cat 6A
Polbild:
8P8C
Polzahl:
8-polig
RJ-Variante:
RJ45
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.03245 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45, rj45 steckverbinder, Steckverbinder, Steckverbindung, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbindung, Netzwerksteckverbinder
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 10,27*
€ 14,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,36*
€ 14,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,1285*
€ 14,613*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 11,51*
€ 16,19*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,27908*
€ 16,38908*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,84*
€ 16,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.