Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 100 Mbit/s, 24-48 VDC, 24030160000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 100 Mbit/s, 24-48 VDC, 24030160000
Ethernet Switch, unmanaged, 16 Ports, 100 Mbit/s, 24-48 VDC, 24030160000
Artikel-Nr.:
     4502-45F5935
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24030160000
EAN/GTIN:
     4099891551315
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch 16 port
industrie switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 24030160000, Harting Industrieller Ethernet-Schalter, unverwaltet, Fast ethernet, Nennspannung: 24, 48 VDC, Gesamtzahl der Ports: 16, Betriebstemperatur: -40 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
100 Mbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
16
Spannung:
24-48 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,18*
€ 314,09*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 270,8716*
€ 314,6475*
Frei Haus
ab € 279,64*
€ 317,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 298,8081*
€ 339,4881*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 337,07*
€ 382,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,25*
€ 454,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,32*
€ 453,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 367,44*
€ 437,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,58*
€ 430,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,07*
€ 401,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.