| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-21351723 Herst.-Nr.: 24030160000 EAN/GTIN: 5713140148215 |
| |
|
| | |
| Ethernet Switch Ha-VIS eCon 3160BT-A 24030160000 Industrial Ethernet Switches, unmanaged, Fast Ethernet, Nennspannung: 24, 48, Gesamtzahl der Ports: 16, Betriebstemperatur: -40 ... +70 °C Weitere Informationen: | | Ethernet: | ja | Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 16 | Montageart: | Hutschiene | Layer 2: | ja | Layer 3: | nein | Managebar: | nein | Schutzart (IP): | IP30 | Höhe: | 142 mm | Breite: | 38 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 273,8861* | € 320,1528* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,64* | € 322,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,46* | € 325,50* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 299,8981* | € 342,4581* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 338,01* | € 383,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|