Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24034061310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24034061310
Ethernet Switch, unmanaged, 7 Ports, 1 Gbit/s, 24-48 VDC, 24034061310
Artikel-Nr.:
     4502-45F6060
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     24034061310
EAN/GTIN:
     4099891551797
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SFP Switch
sfp switch
Industrieller Ethernet-Schalter, 24034061310, Harting Industrieller Ethernet-Schalter, unverwaltet, Full gigabit ethernet, Nennspannung: 24, 48 VDC, Gesamtzahl der Ports: 7, Betriebstemperatur: 0 bis +55 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ethernet switch, unmanaged
Datenübertragungsrate:
1 Gbit/s
Montage:
DIN-Schiene
Ports:
7
Spannung:
24-48 VDC
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Industrielle Kommunikationstechnik, Ethernet-Switch, Computer, Computerzubehör, Kommunikationstechnik, Kommunikationseinheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 274,60942*
€ 303,31942*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 299,0315*
€ 329,9615*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 346,66*
€ 380,69*
€ 6,90*
ab € 504,38*
€ 553,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,69*
€ 453,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 379,66*
€ 451,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,02*
€ 440,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,17*
€ 435,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,66*
€ 412,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.