Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Schutzschalter, 1-polig, 4 A, 500 V, (B x H x T) 6 x 97.8 x 94 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Schutzschalter, 1-polig, 4 A, 500 V, (B x H x T) 6 x 97.8 x 94 mm
Elektronischer Schutzschalter, 1-polig, 4 A, 500 V, (B x H x T) 6 x 97.8 x 94 mm
Elektronischer Schutzschalter, 1-polig, 4 A, 500 V, (B x H x T) 6 x 97.8 x 94 mm
Elektronischer Schutzschalter, 1-polig, 4 A, 500 V, (B x H x T) 6 x 97.8 x 94 mm
Elektronischer Schutzschalter, 1-polig, 4 A, 500 V, (B x H x T) 6 x 97.8 x 94 mm
Elektronischer Schutzschalter, 1-polig, 4 A, 500 V, (B x H x T) 6 x 97.8 x 94 mm
Artikel-Nr.:
     4502-45P0678
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     787-2861/400-000
EAN/GTIN:
     4055143533591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Elektronischer Schutzschalter, 787-2861/400-000, WAGO Elektronischer Schutzschalter, 1-Kanal, 24 VDC Eingangsspannung, 4 A, Signalkontakt. Features * Platzsparende EZB mit einem Kanal * Einschaltkapazität > 50.000 μF pro Kanal * Ermöglicht die Verwendung eines kostengünstigen Standard-Netzteils * Statusmeldung - einstellbar als Einzel- oder Sammelmeldung * Zurücksetzen, Ein-/Ausschalten über Remote-Eingang oder lokalen Schalter * Verhindert eine Überlastung der Stromversorgung durch den gesamten Einschaltstrom durch zeitverzögertes Einschalten im Verbundbetrieb
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Dauerstrom:
4 A
Höhe:
97.8 mm
Isolationsspannung:
500 V
Montage:
DIN-Schiene
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0627 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzschalter, Trennschalter, Überstromschutzschalter, schutzschalter, Schalter, Trenner, Lasttrenner, Lasttrennschalter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 34,52*
€ 44,86*
€ 5,00*
ab € 37,32*
€ 48,30*
€ 3,90*
ab € 38,68*
€ 49,78*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,62*
€ 49,85*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 39,16*
€ 50,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,44*
€ 60,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,02*
€ 52,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-007
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.