Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennverstärker, 857-413


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennverstärker, 857-413
Trennverstärker, 857-413
Trennverstärker, 857-413
Trennverstärker, 857-413
Artikel-Nr.:
     4502-45P2257
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-413
EAN/GTIN:
     4045454609870
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Trennverstärker, 857-413, WAGO Der 857-413 ist ein Trennverstärker, der analoge Standardsignale umwandelt, verstärkt, filtert und galvanisch trennt. Features * Eingang/Ausgang: Stromsignal bzw. Spannungssignal
Weitere Informationen:
Ausführung:
Trennverstärker
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais wago, ly relais, Automation, Signalwandler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 99,99*
€ 111,78*
€ 5,00*
ab € 103,06*
€ 114,97*
€ 5,95*
ab € 104,04*
€ 115,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,4295*
€ 118,6595*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 135,03*
€ 149,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,13*
€ 177,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,79*
€ 173,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,23*
€ 171,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,03*
€ 160,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-482
ab € 0,3391*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-012
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-017
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-017
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-023
ab € 13,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-005
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-006
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-566/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-566/000-024
ab € 13,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.