Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivtrenner, 857-451


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Passivtrenner, 857-451
Passivtrenner, 857-451
Passivtrenner, 857-451
Passivtrenner, 857-451
Artikel-Nr.:
     4502-45P2263
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-451
EAN/GTIN:
     4045454471323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Passivtrenner, 857-451, WAGO Der 857-451 ist ein Passivtrenner, der analoge 0(4)-20-mA-Standardsignale galvanisch trennt und filtert, während er dem Eingangskreis Strom zur Signalübertragung entnimmt. Der angeschlossene Sensor versorgt den Passivtrenner mit dem erforderlichen Strom, um die angeschlossene Last zu versorgen. Features * Keine zusätzliche Versorgungsspannung notwendig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0599 kg
Ausführung:
Passivtrenner
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais, Automation, Signalwandler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 93,45*
€ 106,03*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,69*
€ 109,09*
€ 5,00*
ab € 104,96*
€ 117,17*
€ 5,95*
ab € 107,99*
€ 120,14*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 143,03*
€ 157,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,28*
€ 187,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,87*
€ 183,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,24*
€ 179,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,03*
€ 170,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 2,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 2,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 2,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 2,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506/000-005
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 2,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.