Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Passivtrenner, 857-452


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Passivtrenner, 857-452
Passivtrenner, 857-452
Passivtrenner, 857-452
Passivtrenner, 857-452
Artikel-Nr.:
     4502-45P2264
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-452
EAN/GTIN:
     4045454471354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Isolationsverstärker
Trennverstärker
Passivtrenner, 857-452, WAGO Der 857-452 ist ein Passivtrenner, der 0(4)-20-mA-Standard-Analogsignale galvanisch trennt und filtert, während er dem Eingangsstromkreis Strom zur Signalübertragung entnimmt. Der angeschlossene Sensor versorgt den Passivtrenner mit dem erforderlichen Strom, um die angeschlossene Last zu versorgen. Features * Keine zusätzliche Versorgungsspannung notwendig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.062 kg
Ausführung:
Passivtrenner
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais, Automation, Signalwandler
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 151,81*
€ 166,86*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 158,38*
€ 173,67*
Frei Haus
ab € 170,49*
€ 187,47*
€ 5,95*
ab € 174,61*
€ 192,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 231,20*
€ 252,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,85*
€ 300,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,64*
€ 298,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,32*
€ 288,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 93,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-197
ab € 19,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 2,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502
ab € 1,674*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-002
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-005
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-006
ab € 2,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503
ab € 1,684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-005
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-006
ab € 2,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-007
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504
ab € 1,684*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-006
ab € 2,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-012
ab € 2,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.