Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Strommessumformer, 857-552


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Strommessumformer, 857-552
Strommessumformer, 857-552
Strommessumformer, 857-552
Strommessumformer, 857-552
Artikel-Nr.:
     4502-45P2265
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-552
EAN/GTIN:
     4050821476917
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Netztrafo
Netztransformator
Strommessumformer, 857-552, WAGO Der 857-552 ist ein Stromsignalaufbereiter-Eingang für Rogowski-Spulen. Dieses Produkt erfasst Effektivwerte von Wechselströmen über Rogowski-Spulen und wandelt das Eingangssignal in ein analoges Standardsignal auf der Ausgangsseite um. Features * PC-Konfigurationsschnittstelle * Digitaler Schaltausgang (Schaltschwellen frei konfigurierbar) * Ausgangssignal konfigurierbar * Konfiguration über DIP-Schalter * Keine Unterbrechung der Stromschiene bei Montage nötig * Signalisierung der Messbereichsüberschreitung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Strommessumformer
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0351 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, leistungsrelais wago, ly relais, Automation, Signalwandler, Stromsignalwandler
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 149,83*
€ 164,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 151,08*
€ 166,19*
Frei Haus
ab € 156,71*
€ 171,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,71*
€ 177,00*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 205,18*
€ 224,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,38*
€ 267,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,75*
€ 265,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,98*
€ 260,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,88*
€ 259,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,18*
€ 244,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506/000-005
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.