Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsmessumformer, 857-569


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leistungsmessumformer, 857-569
Leistungsmessumformer, 857-569
Leistungsmessumformer, 857-569
Leistungsmessumformer, 857-569
Artikel-Nr.:
     4502-45P2267
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-569
EAN/GTIN:
     4055143501026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Netztrafo
Netztransformator
Leistungsmessumformer, 857-569, WAGO Der 857-569 ist ein Leistungssignalwandler, der sowohl AC/DC-Spannungen als auch Ströme misst und das Eingangssignal in ein analoges Standardsignal am Ausgang umwandelt. Die Messwertverarbeitung kann zwischen Effektivwert oder arithmetischem Mittelwert und zwischen Wirk-, Schein- oder Blindleistung und Phasenwinkel umgeschaltet werden. Features * Effektivwertmessung (RMS) oder arithmetischer Mittelwert * Ein digitaler Meldeausgang reagiert bei konfigurierten Messbereichsgrenzen (Ein- und Ausschaltverzögerung und Grenzwertschalterfunktion mit bis zu zwei Schwellwerten konfigurierbar) * Zuschaltbare Filterfunktion
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsmessumformer
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0392 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, trafo wago, netztrafo, Automation, Signalwandler, Leistungssignalwandler
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,11*
€ 273,94*
Frei Haus
ab € 244,43*
€ 279,52*
Frei Haus
ab € 246,72*
€ 282,29*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 251,394*
€ 288,354*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 319,12*
€ 364,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,09*
€ 433,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,64*
€ 429,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 351,43*
€ 418,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 343,85*
€ 409,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506/000-005
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.