Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturmessumformer, 857-808


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperaturmessumformer, 857-808
Temperaturmessumformer, 857-808
Temperaturmessumformer, 857-808
Temperaturmessumformer, 857-808
Artikel-Nr.:
     4502-45P2276
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-808
EAN/GTIN:
     4050821468929
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperaturmessumformer, 857-808, WAGO Der 857-808 ist ein Temperatursignalaufbereiter für RTD-Sensoren. Dieses Produkt erfasst Signale von Pt46- und Cu53-Sensoren und wandelt ein Temperatursignal in ein analoges Standardsignal am Ausgang um. Features * 2, 3 und 4-Leiter-Anschlusstechnik * Kalibrierte Messbereichsumschaltung * Erkennung: Drahtbruch/Kurzschluss des Sensors * Erkennung: Messbereichsunterschreitung/Messbereichsüberschreitung * Clipping (Begrenzung des analogen Normsignals auf die Messbereichsendwerte)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Temperaturmessumformer
Breite:
6 mm
Höhe:
97.8 mm
Länge:
94 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0354 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais wago, ly relais, Automation, Messumformer, Messwandler, Temperatur-Messumformer, Messtechnik, Measurement Technology
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 173,34*
€ 207,16*
Frei Haus
ab € 178,22*
€ 212,72*
Frei Haus
ab € 183,43*
€ 219,26*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 185,31*
€ 219,55*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 234,14*
€ 277,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,70*
€ 330,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,95*
€ 323,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,75*
€ 309,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,43*
€ 300,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,3416*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-023
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-502/000-024
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-002
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-503/000-024
ab € 13,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-002
ab € 13,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-504/000-005
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-007
ab € 13,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-505/000-012
ab € 13,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-506/000-005
ab € 13,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.