Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 14-polig, 50 V, 857-981


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Adapter, 14-polig, 50 V, 857-981
Adapter, 14-polig, 50 V, 857-981
Adapter, 14-polig, 50 V, 857-981
Artikel-Nr.:
     4502-45P2282
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     857-981
EAN/GTIN:
     4045454995171
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Übergabebaustein
Übergabemodul
wago übergabebaustein
Stromversorgung, 857-981, WAGO Schaltnetzteil, Kompakt, 1-phasig, 12 VDC Ausgangsspannung, 2 A Ausgangsstrom. Features * Schaltnetzteil * Natürliche Konvektionskühlung bei horizontalem Einbau * Abgestuftes Profil, ideal für Verteilertafeln/-kästen * Überkopfmontage ist mit Derating möglich * Sowohl für den Parallel- als auch für den Reihenbetrieb geeignet
Weitere Informationen:
Anschluss:
DIN-Anschluss
Ausführung:
Adapter
Nennspannung:
50 V
Polzahl:
14-polig
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,87*
€ 43,10*
€ 5,46*
ab € 35,81*
€ 46,74*
€ 5,95*
ab € 36,06332*
€ 46,91332*
€ 3,90*
ab € 37,03*
€ 47,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 68,03*
€ 84,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,14*
€ 100,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-100/1303-200
ab € 42,02*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-100/1602-200
ab € 43,24*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-753/300-100
ab € 24,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
706-753/301-200
ab € 29,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.