Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Reedrelais, 12 VDC, 10 W, 1 Schließer, 0,5 A, D31A5100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 12 VDC, 10 W, 1 Schließer, 0,5 A, D31A5100
Reedrelais, 12 VDC, 10 W, 1 Schließer, 0,5 A, D31A5100
Artikel-Nr.:
     4502-45P4489
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     D31A5100
EAN/GTIN:
     3760283303355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Celduc Relais Reedrelais, 12 VDC, 10 W, 1 Schließer, 0,5 A, D31A5100
Weitere Informationen:
Bauform:
DIP
Kontaktart:
1 Schließer
Kontaktmaterial:
Rohdium
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
10 W
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
500 mA
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
1 kΩ
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
108
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,49*
1
€ 8,95*
ab € 2,64*
€ 3,97*
1
€ 6,90*
ab € 3,25*
€ 5,91*
1 Tag
88
1
€ 14,99*
ab € 3,86*
€ 6,29*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 108 Stück ( entspricht € 376,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.