Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 12 VDC, 10 W, 1 Wechsler, 0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 12 VDC, 10 W, 1 Wechsler, 0,5 A
Reedrelais, 12 VDC, 10 W, 1 Wechsler, 0,5 A
Artikel-Nr.:
     4502-45P4496
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     D31C5100
EAN/GTIN:
     3760283303287
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reed-Relais, D31C5100, Celduc Relais Reed-Relais mit 1 Umschaltkontakt in der Leitung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Bauform:
DIP
Kontaktart:
1 Wechsler
Kontaktmaterial:
Rohdium
Rastermaß:
2.54 mm
Schaltleistung:
3 W
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
250 mA
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
500 Ω
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,36*
€ 9,67*
Lager 4502
108
Frei Haus
ab € 12,53*
€ 15,75*
1 Tag
177
1
€ 14,99*
ab € 11,14*
€ 18,35*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 108 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 1080 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 27 Stück
Mindestbestellmenge: 108 Stück ( entspricht € 1.701,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.