Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschichteter Magnet, P2000100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschichteter Magnet, P2000100
Beschichteter Magnet, P2000100
Artikel-Nr.:
     4502-45P4518
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     P2000100
EAN/GTIN:
     3760283303942
Suchbegriffe:
Magnet
Permanent-Magnet
Beschichteter Magnet, P2000100, Celduc Relais Beschichteter Magnet für PXS.
Weitere Informationen:
Höhe:
7 mm
Länge:
78 mm
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
celduc relais
PXS59010
ab € 65,66*
Zubehör
celduc relais
PXS59150
ab € 62,09*
Zubehör
celduc relais
PXS70150
ab € 63,50*
Zubehör
celduc relais
PXS10350
ab € 55,32*
Zubehör
celduc relais
PXS79010
ab € 65,85*
Zubehör
celduc relais
PXS79020
ab € 58,50*
Zubehör
celduc relais
PXS79050
ab € 61,48*
Zubehör
celduc relais
PXS79150
ab € 65,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.