Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter, Schraubmontage, 2 Schließer, 3 W, 100 V (DC), 0.1 A, Erfassun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter, Schraubmontage, 2 Schließer, 3 W, 100 V (DC), 0.1 A, Erfassun
Näherungsschalter, Schraubmontage, 2 Schließer, 3 W, 100 V (DC), 0.1 A, Erfassun
Artikel-Nr.:
     4502-45P4632
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     PXS79050
EAN/GTIN:
     3760283308695
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
näherungsschalter 24vdc
näherungsschalter
Sicherheits-Magnetschalter, PXS79050, Celduc Relais Sensor allein mit einem Kabel von 5 Metern, ohne LED und einem Serienwiderstand von 10Ω.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Kabelanschluss
Ausführung:
Näherungssensor
Erfassungsbereich:
8 mm
Länge:
88 mm
Montage:
Schraubmontage
Schaltfunktion:
2 Schließer
Schaltleistung:
3 W
Schaltspannung (DC):
100 V
Schaltstrom:
0.1 A
Schutzart (IP):
IP66/IP67
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,05*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,23*
€ 82,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 66,37*
€ 78,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
celduc relais
P2000100
ab € 8,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.