Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reedrelais, 12 VDC, 1 Schließer, R1329L00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reedrelais, 12 VDC, 1 Schließer, R1329L00
Reedrelais, 12 VDC, 1 Schließer, R1329L00
Artikel-Nr.:
     4502-45P4634
Hersteller:
     celduc relais
Herst.-Nr.:
     R1329L00
EAN/GTIN:
     3760283303010
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
dlr relais
Reedrelais, R1329L00, Celduc Relais Hochspannungsrelais für Leiterplatten oder Befestigungsschrauben mit einem Schließerkontakt im Kunststoffgehäuse.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplatten-/Schraubanschluss
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltleistung:
50 W
Schaltspannung (DC):
7500 V
Schaltstrom:
200 mA
Spulenspannung (DC):
12 V
Spulenwiderstand:
300 Ω
Ursprungsland:
FR
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,96*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 173,07*
€ 205,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 164,17*
€ 195,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 158,01*
€ 188,03
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.