Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKT-Folienkondensator, 10 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, MKT1813610015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKT-Folienkondensator, 10 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, MKT1813610015
MKT-Folienkondensator, 10 µF, ±10 %, 100 V (DC), PET, MKT1813610015
Artikel-Nr.:
     4502-46D548
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MKT1813610015
EAN/GTIN:
     4099879854834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Folien-Kondensator Typ Vishay/Roederstein MKT 1813. Axial, nach IEC 60384-2 Mit Nennspannung 100 VDC/63 VAC.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
2
Bauform:
axial
Dielektrikum:
PET
Kapazität:
10 µF
Länge:
31.5 mm
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Nennspannung (AC):
63 V
Nennspannung (DC):
100 V
Toleranz:
±10 %
Ursprungsland:
PT
Gewicht:
0.00786 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kunststofffolienkondensator, KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, folienkondensator 10µf 100v, filmkondensator, filmkondensator 10µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator, Folko, Kunststoffkondensator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
151
€ 14,99*
ab € 2,91*
€ 8,63*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 12,14*
€ 17,62*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.