Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenleiste, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 713-1106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenleiste, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 713-1106
Buchsenleiste, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 713-1106
Buchsenleiste, 12-polig, RM 3.5 mm, gerade, schwarz, 713-1106
Artikel-Nr.:
     4502-46F9106
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1106
EAN/GTIN:
     4045454696092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
Stift- und Federleisten MINI HD Typ Wago 713. Mit Rastermaß 3,5 mm, 2-reihig, 100 % fehlsteckgeschützt; Bemessungsspannung: 80 V, Bemessungsstoßspannung: 2,5 kV, Nennstrom: 6,0 A. Federleisten mit CAGE-CLAMP-Anschluss. Kodierbar, für Leitungsquerschnitt 0,08 bis 1,5 qmm. Typ: 713–1106, 12polig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federzuganschluss
Anzahl der Reihen:
2
Ausführung:
Buchsenleiste
Bestückung:
bestückt
Farbe:
schwarz
Kontaktart:
Buchse
Kontaktoberfläche:
verzinnt
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
10 A
Orientierung:
gerade
Polzahl:
12-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Verriegelung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0061 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, wago federleiste 12-polig, federleiste, wago federleiste, Steckverbinder, Steckverbindung, Leistensteckverbinder, Leistensteckverbindung, Buchse, Kabelbuchse, Kabeldose, Kupplung, Leitungsdose, Leiterplatten-Steckverbinder, Leiterplattensteckverbindung, Leiterplattenverbinder, Platinensteckverbinder, Platinen-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 4,71612*
€ 5,33612*
50
Frei Haus
ab € 5,0498*
€ 5,6598*
50
Frei Haus
ab € 5,0596*
€ 5,7196*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,4808*
€ 6,1908*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 12,52*
€ 17,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
713-1406
ab € 1,64584*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
713-1426
ab € 1,64584*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.