Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 5 kA, Keramik, B88069X0660S102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 5 kA, Keramik, B88069X0660S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 5 kA, Keramik, B88069X0660S102
2-Elektroden-Ableiter, axial, 230 V, 5 kA, Keramik, B88069X0660S102
Artikel-Nr.:
     4502-46G3343
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B88069X0660S102
EAN/GTIN:
     4099889175714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter
Überspannungsableiter, B88069X0660S102, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazität * Hoher Isolationswiderstand * RoHS-kompatibel Anwendungen * Vermittlungsstelle * Leitungsschutz * Schutz des Teilnehmers * Alarmanlage * Tuner * Schutz der Antenne
Weitere Informationen:
Ableitstoßstrom:
5 kA
Ansprechspannung:
230 V
Anzahl der Ableiter:
2
Bauform:
axial
Gehäusematerial:
Keramik
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sicherung, Gasableiter, Gasentladeröhre, GDT, 2-Elektrodenableiter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,78*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.