Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 110-230 VAC, ESG 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 110-230 VAC, ESG 6
Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 110-230 VAC, ESG 6
Artikel-Nr.:
     4502-46G455
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ESG 6
EAN/GTIN:
     4099889175424
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Block Transformatoren
Block-Transformator
Blocktrafo
Blocktransformator
Einschaltstrombegrenzer Typ Block ESG 6. Für Verbraucher mit hohen Einschalt- bzw. Anlaufströmen, Stromgeführt, Leerlauferkennung, mit Federzug-Stecksystem und integrierter Temperatursicherung; Nennspannung: 110 bis 230 VAC, Nennstrom: max. 16 A, Innenwiderstand: 7,8 Ohm, Gehäuse: für Trageschienenmontage, Schutzart: IP 20, Maße: 89 x 72 x 59 mm. Hinweis: Der Einschaltstrombegrenzer ist nicht für kapazitive Lasten geeignet. Typ: ESG 6, Einschaltstrombegrenzer
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Ausführung:
Einschaltstrombegrenzer
Nennstrom:
16 A
Spannung:
110-230 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.226 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Einschaltstrombegrenzer, block einschaltstrombegrenzer, block transformatoren, Haustechnik, Sicherung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,85*
€ 73,55*
€ 4,00*
ab € 57,93*
€ 73,57*
Frei Haus
ab € 62,60*
€ 74,95*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,19*
€ 75,11*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,10*
€ 105,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,58*
€ 125,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,49*
€ 120,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 98,44*
€ 117,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 85,73*
€ 102,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,10*
€ 95,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.