Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 220-240 VAC, ESB101.23(R2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 220-240 VAC, ESB101.23(R2)
Einschaltstrombegrenzer, 16 A, 220-240 VAC, ESB101.23(R2)
Artikel-Nr.:
     4502-46G472
Hersteller:
     CAMTEC
Herst.-Nr.:
     ESB101.23(R2)
EAN/GTIN:
     4099889175462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einschaltstrombegrenzer
camtec einschaltstrombegrenzer
einschaltstrombegrenzer
Einschaltstrombegrenzer, ESB101.23(R2), CAMTEC Der ESB101.23(R2) ist ein preisgünstiger Einschaltspitzenstrombegrenzer für hohe Lasten in LED-Anwendungen, komplexen Automatisierungssystemen und im Maschinenbau. Dieses Produkt bietet einen effektiven und störungsfreien Betrieb mit kapazitiven Lasten. Es ist einfach in bestehende Anlagen zu integrieren. Außerdem ist es selbstversorgend und benötigt keine externe Stromversorgung. Features * Wandmontage * Integriertes Bypass-Relais * Integrierter Wärmeschutz * IP20 UL94V-0 Gehäuse DIN43880 für DIN/VDE0603 Ausschnittkasten
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federzugklemmen
Ausführung:
Einschaltstrombegrenzer
Montage:
DIN-Schiene
Nennstrom:
16 A
Spannung:
220-240 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.16 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haustechnik, Spitzenstrombegrenzer, Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,49*
€ 74,66*
Frei Haus
ab € 53,47*
€ 74,68*
Frei Haus
ab € 77,22*
€ 101,07*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,73*
€ 87,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,53*
€ 85,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.