Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Schmelzsicherungen
>
Kleinstsicherung
>
Artikel
Kleinstsicherung 7,1 x 2,65 mm, 4 A, FF, 125 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 823
Menge:
Packungen
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-46G5510
Hersteller:
ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
823623
EAN/GTIN:
4099889092141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 823623, ESKA Die 823623 ist eine flinke Supersicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Konstruktion ist gekapselt, expoxidbeschichtetes Gehäuse * Kontaktstifte lötbeschichtete, kupferdrahtleitungen * Superschnelles Handeln
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
7,1 x 2,65 mm
Durchmesser:
2.65 mm
Länge:
7.1 mm
Nennspannung (AC):
125 V
Nennstrom:
4 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Feinsicherungen
Weitere Suchbegriffe:
Zylindersicherung
,
Zylindersicherungen
,
Kleinstsicherung
,
Subminiature-Sicherung
,
eska feinsicherung superflink
,
feinsicherung
,
eska feinsicherung
,
Sicherung
,
Schmelzeinsatz
,
Schmelzsicherung
,
Geräteschutzsicherung
,
Gerätesicherung
,
G-Sicherungseinsatz
,
GS-Sicherung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,54*
Preis gilt ab 160 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,42554* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 16 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Packungen
€ 444,83*
€ 529,3477
pro Packung
ab 32 Packungen
€ 443,07*
€ 527,2533
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 437,81*
€ 520,9939
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 425,54*
€ 506,3926
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen