Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 7,1 x 2,65 mm, 15 A, FF, 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 823


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 7,1 x 2,65 mm, 15 A, FF, 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 823
Kleinstsicherung 7,1 x 2,65 mm, 15 A, FF, 32 V (AC), 50 A Ausschaltvermögen, 823
Artikel-Nr.:
     4502-46G5516
Hersteller:
     ESKA Erich Schweizer
Herst.-Nr.:
     823629
EAN/GTIN:
     4099889092196
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Feinsicherung, 823629, ESKA Die 823629 ist eine flinke Supersicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Konstruktion ist gekapselt, expoxidbeschichtetes Gehäuse * Kontaktstifte lötbeschichtete, kupferdrahtleitungen * Superschnelles Handeln
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
FF
Ausschaltvermögen:
50 A
Bauform:
7,1 x 2,65 mm
Durchmesser:
2.65 mm
Länge:
7.1 mm
Nennspannung (AC):
32 V
Nennstrom:
15 A
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Keramiksicherung, Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, eska feinsicherung flink, drahtwiderstand, eska feinsicherung, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,50*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,19*
€ 0,80*
7 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,14*
€ 7,72*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20000 Stück ( entspricht € 10.000,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.