Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Sicherungen
>
Sicherungshalter
>
Artikel
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 10 A, 250 V, Zentralbefestigung, 85100001009
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4502-46G6176
Hersteller:
Littelfuse
Herst.-Nr.:
85100001009
EAN/GTIN:
4099889127263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
littelfuse sicherungshalter 10a
sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
Lieferung ohne zwingend notwendige Verschlusskappe, bitte separat bestellen, Sicherungshalter für G-Sicherungen 5 x 20 mm Typ Littelfuse/Wickmann 851. Gemäß IEC 60127-6, mit Zentralbefestigung M 12,7 x 1,5; Nennspannung: 250 VAC, Nennstrom: 10 A, Material Sicherungshalter: Duroplast, UL 94 V-0, schwarz, Anschlüsse: Cu-Legierung, verzinnt, Anschlussart: Löt-/Steckanschlüsse 2,8 x 0,5 mm, Schutzart (IEC 60529): IP 54, Berührungsschutzkategorie: PC2, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Zulassungen: VDE, SEV, Semko, UL, CSA. Die Verschlusskappe ist zwingend erforderlich und muss gesondert bestellt werden. Typ: 851, Sicherungshalter ohne Kappe
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Zentralbefestigung
Berührungsschutz:
PC2
Einbaudurchmesser:
12.7 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Schutzart (IP):
IP54
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
... >
Elektromechanik
>
Sicherungen
>
Sicherungshalter
Weitere Suchbegriffe:
Sicherung
,
Feinsicherungshalter
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kappe, Sicherung 5 x 20 mm, IP40, für Sicherungshalter 850/851/852/853, 85500001
Littelfuse
85500001009
ab € 3,04*
Sonstiges
Kappe, Sicherung 5 x 20 mm, IP54, für Sicherungshalter 850/851/852/853, 85600001
Littelfuse
85600001009
ab € 3,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen