Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 20 A, 32 V (DC), 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 20 A, 32 V (DC), 24
Thermischer Geräteschutzschalter, 1-polig, T-Charakteristik, 20 A, 32 V (DC), 24
Artikel-Nr.:
     4502-46G9850
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-125-263
EAN/GTIN:
     4099889133493
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschutzschalter
Schutzschalter
Wippenschalter
Wippschalter
Thermischer Schutzschalter, 3-125-263, SCHURTER Der 3-125-263 ist ein thermisch-magnetischer Schutzschalter für Anlagen mit zweipoliger Wippenbetätigung. Features * Einrastbar * Positiv stolperfreie Auslösung * Breites Spektrum an Strom * Hohe Durchschlagsfestigkeit Anwendungen * Elektrowerkzeuge * Medizinische und Laborgeräte * Industrielle Beleuchtungsarrays * Industrielle Geräte
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 6,3 x 0,8 mm
Auslösecharakteristik:
T
Befestigungsart:
Snap-in
Betätiger:
Wippe
Nennspannung (AC):
240 V
Nennspannung (DC):
32 V
Nennstrom:
20 A
Polzahl:
1-polig
Schutzart (IP):
IP40
Ursprungsland:
CZ
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schutzschalter schurter, schutzschalter, schutzschalter 1 pol, Haustechnik, Geräteschutz, Schalter, Sicherung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 6,2802*
€ 8,1172*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 9,22*
42 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 7,07*
€ 13,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.