Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussschraube, PG9, IP68, silber, 2090090


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Verschlussschraube, PG9, IP68, silber, 2090090
Verschlussschraube, PG9, IP68, silber, 2090090
Verschlussschraube, PG9, IP68, silber, 2090090
Artikel-Nr.:
     4502-46P1696
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2090090
EAN/GTIN:
     4012195193999
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
MS-Verschlussschraube
Messing-Verschlussschraube
Verschlussschrauben ohne DIN
Verschlussstopfen, 2090090, OBO Bettermann Verschlussschraube N nach DIN 46320, mit PG-Gewinde nach DIN 40430. In Verbindung mit Dichtring Typ 107, 170 oder 171 Schutzart IP 68 (5 bar/1 h). Dichtring ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlussschraube
Farbe:
silber
Gewindegröße:
PG9
Länge:
6 mm
Material:
Messing, vernickelt
Schutzart (IP):
IP68
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, blindstopfen metall, blindstopfen, obo blindstopfen, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Tülle, Durchführungstülle, Kabeldurchführung, Kabeleinführung, PG-Verschraubung, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter, Kabeldurchführungsverschraubung, Kabelverschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 48,31*
€ 61,84*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,15*
€ 63,08*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,84*
€ 65,44*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,715*
€ 70,275*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 156,60*
€ 192,91*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,91*
€ 229,5629
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 192,49*
€ 229,0631
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 185,06*
€ 220,2214
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,77*
€ 204,4063
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 168,86*
€ 200,9434
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 156,60*
€ 186,354
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,566* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.