Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombiableiter, 280 VAC, 5093526


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombiableiter, 280 VAC, 5093526
Kombiableiter, 280 VAC, 5093526
Kombiableiter, 280 VAC, 5093526
Kombiableiter, 280 VAC, 5093526
Artikel-Nr.:
     4502-46P1953
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5093526
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter obo
Kombiableiter, 5093526, OBO Bettermann Blitzstrom- Kombiableiter Typ 1+2 Features * Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige * Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckbar
Ausführung:
Kombiableiter
Montage:
DIN-Schiene
Spannung:
280 VAC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 133,63*
€ 170,60*
3 Tage
61
€ 6,40*
ab € 239,47*
€ 273,84*
€ 3,50*
ab € 261,75*
€ 298,06*
2 Tage
38
€ 5,90*
ab € 264,69*
€ 302,20*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 474,98*
€ 531,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 531,39*
€ 632,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,61*
€ 630,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,94*
€ 616,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 505,66*
€ 601,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,98*
€ 565,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5095253
ab € 77,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.