Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter, 440 VAC, 5096974


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstromableiter, 440 VAC, 5096974
Blitzstromableiter, 440 VAC, 5096974
Blitzstromableiter, 440 VAC, 5096974
Blitzstromableiter, 440 VAC, 5096974
Artikel-Nr.:
     4502-46P1957
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5096974
EAN/GTIN:
     4012195990116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo
blitzstromableiter
Blitzstromableiter, 5096974, OBO Bettermann Blitzstromableiter Typ 1 * Gekapselte, nicht ausblasende Funkenstrecken-Ableiter zum Einsatz in Verteilergehäusen * Abtrennvorrichtung mit optischer Anzeige * Fernsignalisierung mit potentialfreiem Wechslerkontakt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blitzstromableiter
Spannung:
440 VAC
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Adapter, Überspannungsschutzadapter, Überspannungsschutzgerät, Haustechnik, Geräteschutz, Schutzschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 195,07*
€ 228,83*
€ 5,95*
ab € 203,74*
€ 236,60*
Frei Haus
ab € 209,07*
€ 244,22*
Frei Haus
ab € 211,62*
€ 246,50*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 340,77*
€ 392,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,47*
€ 467,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,54*
€ 463,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,52*
€ 451,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,01*
€ 440,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,77*
€ 405,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
5096990
ab € 7,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5096992
ab € 5,17*
Zubehör
OBO BETTERMANN
5096994
ab € 24,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.