Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-46P1960 Herst.-Nr.: 5095162 EAN/GTIN: 4012196159819 |
| | |
|
| | |
| Überspannungsableiter, 5095162, OBO Bettermann Überspannungsableiter Typ 2 zum Überspannungsschutz-Potentialausgleich nach VDE 0100-443. Features * Ableitvermögen bis 40 kA (8/20) pro Pol durch hochleistungsfähige Varistoren * Modularer steckbarer Ableiter mit Abtrennvorrichtung und optischer Statusanzeige * Rastfunktion mit Vibrationsschutz und Spannungskodierung Weitere Informationen: | | Ausführung: | Überspannungsableiter | Montage: | DIN-Schiene | Spannung: | 280 VAC | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 62,81* | € 79,46* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 71,53* | € 88,97* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 74,27* | € 92,04* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 76,72* | € 95,16* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 140,78* | € 167,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|